Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Alarm-Leuchtmelder Grün / 90dB, 230 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7216476
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDA125-04-04
EAN/GTIN:
     5059040241145
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Versorgungsspannung = 230 Vac
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Wandmontage
Stromart = AC
Lichtart = Blitz, Dauer
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Serie = LEDA125
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Dezibel max. = 90dB
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -20°C

Piezos können nicht unabhängig vom Licht gesteuert werden. Kompakte LED-Signalleuchten-/Warnsummerkombination. Die Signalleuchten-/Warnsummerkombination LEDA 125 bietet ein akustisches und visuelles Signal, das für den Brandschutz, Sicherheitseinrichtungen und industrielle Anwendungen geeignet ist. Diese Signalleuchten bieten drei alternative Leuchtmodi: durchgehend EIN, schnelles Blinken (120 fpm) und Standardblinken (60 fpm), die über einen auf der Streuscheibenseite auf der Leiterplatte montierten DIP-Schalter ausgewählt werden können. Der Sockel der Signalleuchten-/Warnsummerkombination enthält zwei Piezo-Signalgeber, die mit dem Leuchtmodus synchronisiert sind. Die AC-Geräte werden mit einem Meter der Anschlusslitze geliefert, während die DC-Einheiten einen Anschluss innerhalb des Sockelgehäuses ermöglichen. Eine M12-Abdichtungstülle im Sockel ermöglicht die Kabeleinführung. Zwei Signale in einem 100000 Stunden Lebensdauer für die LED Ausgelegt für Dauerbetrieb 48 LED-Matrix superhell 360°-Rundumleuchte Durchgehend EIN, schnelles Blinken (120 fpm) oder Standardblinken (60 fpm) Dreipunktmontage UV-beständige Polycarbonat-Streuscheibe und ABS-Sockel Schutzart IP65 RoHS-kompatibel CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Serie:
LEDA125
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Dezibel max.:
90dB
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtbalkenanlage, Rundum-Tonkombination, Sondersignalanlage, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, kontrolllampe 230v, rundum tonkombination, meldelampe grün, 7216476, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Moflash, LEDA1250404, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 155,49*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,10*
€ 160,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50003RS
ab € 27,34*
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.