Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramikresonator 3.58MHz ±0.5% Shear 50Ω 15pF ±0,2%/Year 3-Pin 8 x 3 x 6mm Durchsteckmontage ±0.2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Keramikresonator 3.58MHz ±0.5% Shear 50Ω 15pF ±0,2%/Year 3-Pin 8 x 3 x 6mm Durchsteckmontage ±0.2%
Artikel-Nr.:
     108EL-7214899
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTLS3M58G53-B0
EAN/GTIN:
     5059043069340
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 3.58MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Schwingungsform = Shear
Belastungskapazität = 15pF
Resonanzwiderstand = 50Ω
Frequenz-Alterung = ±0,2%/Year
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Durchsteckmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 8 x 3 x 6mm
Höhe = 6mm
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = 80°C
Breite = 3mm

CST Serie. Integrierte Lastkondensatoren
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
3.58MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Schwingungsform:
Shear
Belastungskapazität:
15pF
Resonanzwiderstand:
50Ω
Frequenz-Alterung:
±0,2%/Year
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Durchsteckmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
8 x 3 x 6mm
Höhe:
6mm
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
80°C
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 7214899, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Murata, CSTLS3M58G53B0, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,2349*
1 Tag
104
1
€ 14,99*
ab € 0,0727*
€ 0,2802*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2349*
€ 0,2795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1502*
€ 0,1787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,349* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.