| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7214720 Herst.-Nr.: LCBSM-7-01 EAN/GTIN: 5052751895720 |
| |
|
| | |
| Gesamthöhe = 26.3mm Höhe = 11.1mm Unterstützte Maße = 9.5mm PCB-Bohrung = 3.18mm PCB-Stärke = 1.57mm Material = Nylon
Verriegelbare Miniatur-Leiterplattenhalter. Miniatur-Nylon-Leiterplattenhalter in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 26.3mm | Höhe: | 11.1mm | Unterstützte Maße: | 9.5mm | PCB-Bohrung: | 3.18mm | PCB-Stärke: | 1.57mm | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, 7214720, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSM701, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports |
| | |
| |