Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 7.9mm x 16.6mm, Auflage 12.7 x 12.7mm, Ø 3.18mm für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7214714
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSBM-5-01A2-RT
EAN/GTIN:
     5052751895706
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Gesamthöhe = 16.6mm
Höhe = 7.9mm
Unterstützte Maße = 12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung = 3.18mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 12.7mm
Unterstützte Breite = 12.7mm

Miniaturhalter, selbstklebend. Abstandshalter aus Nylon mit selbstklebender Rückseite Die zu stützende Leiterplatte muß mit einer Bohrung (Ø 4 mm) versehen sein und wird durch einen Widerhaken sicher festgehalten, der jedoch bei Bedarf abmontiert werden kann Die Halterung kann dank der guten Halteeigenschaften des Klebstoffs permanent an den meisten glatten und sauberen Oberflächen befestigt werden Da die Halterungen keine Befestigungsschrauben benötigen, sind sie besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Haltestützen mit Gewinde nicht benutzt werden können, z. B. auf der Hinterseite von Frontplatten Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Farbe: Natur Basis 12,7 x 12,7 mm Leiterplattendicke 1,6 mm Lochdurchmesser 3,18 mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
16.6mm
Höhe:
7.9mm
Unterstützte Maße:
12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung:
3.18mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
12.7mm
Unterstützte Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 7214714, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSBM501A2RT, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,19325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.