| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7214704 Herst.-Nr.: LCBS-14-01 EAN/GTIN: 5052751895676 |
| |
|
| | |
| Halter-Typ = Trägermm Höhe = 22.2mm Unterstützte Maße = 14.3mm PCB-Bohrung = 4mm PCB-Stärke = 1.57mm Material = Nylon
Verriegelbarer Leiterplattenhalter. Nylon-Leiterplattenhalter in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur Weitere Informationen: | | Halter-Typ: | Trägermm | Höhe: | 22.2mm | Unterstützte Maße: | 14.3mm | PCB-Bohrung: | 4mm | PCB-Stärke: | 1.57mm | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen polyamid 40mm, platinenhalter, abstandsbolzen kunststoff, 7214704, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBS1401, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports |
| | |
| |