| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-721381 Herst.-Nr.: 0220 10 00 EAN/GTIN: 5059041894463 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Verschlussstopfen Gewindeanschluss = G1/8 Gewindeanschluss - Gewindegröße = 1/8Zoll Serie = 0220 Material = Messing Gewindeanschluss - Standardgewinde = G
Verschlussstopfen. Ein Messingverschlussstopfen mit Gewinde zum Verschließen von M5- und BSP-Anschlüssen. Temperaturbereich: -40 bis +100°C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Verschlussstopfen | Gewindeanschluss: | G1/8 | Gewindeanschluss - Gewindegröße: | 1/8Zoll | Serie: | 0220 | Material: | Messing | Gewindeanschluss - Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, legris endstopfen, verschluss stopfen, 721381, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Legris, 02201000, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| |