| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7213521 Herst.-Nr.: AS2201F-01-08S EAN/GTIN: 5059039831258 |
| |
|
| | |
| Typ = Drehzahlregelung Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = R1/8 Außengewinde Rohr-Auslasskanal = 8mm Serie = AS Ausgangsanschluss - Typ = Gewinde, Rohr Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = R1/8 Außengewinde Ausgangsdruck min. = 0.1MPa Ausgangsdruck max. = 1MPa Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = R Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = R Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 1/8"
Inline-Drehzahlsteuerung mit Push-In-Fittings, Winkel und Universal. Verringert Installationszeit und Kosten Einsetzbar bei Schläuchen aus Nylon oder Polyurethan Viele Größen verfügbar Geschwindigkeit selbst bei niedriger Geschwindigkeit präzise geregelt Konstante Geschwindigkeit einfach einstellbar Sicherungsfunktion verhindert Nadelverlust Ablaufmessung Universalausführung ermöglicht Schwenken des Gehäuses um 360° Weitere Informationen: | | Typ: | Drehzahlregelung | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | R1/8 Außengewinde | Rohr-Auslasskanal: | 8mm | Serie: | AS | Ausgangsanschluss - Typ: | Gewinde, Rohr | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss: | R1/8 Außengewinde | Ausgangsdruck min.: | 0.1MPa | Ausgangsdruck max.: | 1MPa | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard: | R | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | R | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | 1/8" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, druckluftschalldämpfer 1/8", 7213521, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS2201F0108S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,05* | € 9,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,62* | € 12,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,54* | € 39,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|