Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7211244 Herst.-Nr.: 1441574 EAN/GTIN: 4046356533881 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 8 Länge = 500mm Steckverbinder 1 = M12 Montagetyp = Tafelmontage Betriebsspannung = 30 V Schutzart = IP67 AWG = 24 AWG
M12 Bündiger Steckverbinder mit einzelnen Litzen, Flanschbefestigung. M12 Sensor-/Betätigungselementsteckverbinder, bündig Für Frontmontage Rechteckflansch 25 mm Mit 0,5 m TPE Litze Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 8 | Länge: | 500mm | Steckverbinder 1: | M12 | Montagetyp: | Tafelmontage | Betriebsspannung: | 30 V | Schutzart: | IP67 | AWG: | 24 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder 8 pol m12 buchse, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, 7211244, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1441574, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,21* | € 16,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,26* | € 16,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,47* | € 16,72* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,12* | € 16,73* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,48* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|