Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYY-J Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 16 mm² /Ø 20mm 79 A 50m, 1 kV, 600 V, PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp NYY-J Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 16 mm² /Ø 20mm 79 A 50m, 1 kV, 600 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7210709
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500613
EAN/GTIN:
     5059039229772
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 3x16qmm
erdkabel
Leiterquerschnitt = 16 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Nennstrom = 79 A
Certification RPC = Eca
Betriebsspannung = 1 kV, 600 V
Litzentyp = Fest
Isoliermaterial = PVC

Lapp-Netzkabel für feste Installation – NYY-J. Das NYY-J-Kabel von Lapp ist ein weit verbreitetes Strom- und Steuerkabel, das häufig in der privaten und gewerblichen Elektroinstallation zu finden ist. Das Kabel ist nicht nur für den Einsatz in festen Installationen ausgelegt, sondern auch für die direkte Vergrabung und die Vergrabung in Beton, sofern die Betriebstemperatur eingehalten wird.Das Kabel besteht aus einer Einzeladern aus reinem Kupfer mit PVC mit einer Füllmasse über der Aderendhülse. Der PVC-Mantel ist schwer entflammbar und robust, so dass das Kabel in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen eingesetzt werden kann. Das NYY-J-Kabel ist auch sehr UV-beständig und kann daher im Außenbereich eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus reinem Kupfer PVC-basierte Ummantelung Geeignet für den Einsatz im Freien Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Kabelführung oben, unten, bündig und in Nischen Betriebstemperatur bei der Installation: –5 °C bis +50 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +70 °C Anwendungen Das NYY-J-Kabel kann sowohl im Freien als auch unter der Erde verlegt werden und stellt ein vielseitiges Netzkabel dar, das dort eingesetzt werden sollte, wo das Risiko einer mechanischen Beschädigung unwahrscheinlich ist. Als solches kann es in Mauerwerk und Beton verwendet werden, um nachzuweisen, dass der Beton nicht geschüttelt, gerüttelt oder komprimiert wird. Das NYY-J-Kabel von Lapp wird häufig eingesetzt in: Kraftwerken Verteilerkästen Teilnehmer-Netzwerke
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Nennstrom:
79 A
Certification RPC:
Eca
Betriebsspannung:
1 kV, 600 V
Litzentyp:
Fest
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, 7210709, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 15500613, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 20,0058* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.162,98*
€ 1.383,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.148,45*
€ 1.366,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.100,72*
€ 1.309,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.030,88*
€ 1.226,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.000,29*
€ 1.190,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,84*
Zubehör
Lapp Kabel
53015260+53019260
ab € 82,19*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.