Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Simplex Kettenschloß, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 40-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204316
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     40A1S30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
renold rollenketten-verbindungsglie...
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 40-1
Mechanische Verbindungsart = Simplex Kettenschloß
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)

Gekröpftes Verbindungsglied
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
40-1
Mechanische Verbindungsart:
Simplex Kettenschloß
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Weitere Suchbegriffe: 7204316, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 40A1S30, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,92*
€ 42,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,21*
€ 41,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,52*
€ 37,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,15*
€ 35,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,95*
€ 34,45
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 28,33*
€ 33,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,95*
€ 28,50
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.