Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, duplex, Typ 16B-2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204256
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     16B2S26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
renold rollenketten-verbindungsglie...
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 16B-2
Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)

Kettenverschlussglied mit Feder
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B-2
Mechanische Verbindungsart:
Kröpfglied
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Weitere Suchbegriffe: 7204256, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 16B2S26, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,45*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 17,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 121,61*
€ 144,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 119,65*
€ 142,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 110,92*
€ 131,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 105,40*
€ 125,43
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 102,59*
€ 122,08
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 88,45*
€ 105,26
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.