Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Simplex Kettenschloß, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 06B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204177
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     06B1S26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
renold rollenketten-verbindungsglie...
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 06B-1
Mechanische Verbindungsart = Simplex Kettenschloß
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)

(PCSSR_408921)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
06B-1
Mechanische Verbindungsart:
Simplex Kettenschloß
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Weitere Suchbegriffe: 7204177, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 06B1S26, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,33*
€ 20,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,94*
€ 18,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,71*
€ 17,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,38*
€ 17,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,10*
€ 16,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,40*
€ 13,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.