Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus chainflex CF130.UL Steuerkabel, 12-adrig x 1 mm² Grau / 17 A, 25m, 17 AWG ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7202878
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF130.10.12.UL
EAN/GTIN:
     5059041872966
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Serie = chainflex CF130.UL
Aderzahl = 12
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 25m
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 17 AWG
Außendurchmesser = 11.5mm
Mantelmaterial = PVC
Ölbeständig = Nein

IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1. PVC-Steuerkabel Chainflex® CF130. Das PVC-Steuerkabel Chainflex® wurde für mittlere Lastanforderungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Siliziumfrei Ohne Einfluss von Öl Nicht abgeschirmt Biegefest Vorzugsweise Innenanwendungen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1 Frei hängende Strecken und für Gleitanwendungen bis 50 m, Klasse 2 Litzenleiter aus feinem Draht, bestehend aus blanken Kupferdrähten (gemäß EN 60228) Äußere Ummantelung: abriebfeste Mischung mit geringer Adhäsion auf PVC-Basis, an die Anforderungen von Energy Chains® angepasst, (gemäß DIN VDE 0282 Teil 10)
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF130.UL
Aderzahl:
12
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
25m
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
17 AWG
Außendurchmesser:
11.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Ölbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 12x1qmm, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, 7202878, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CF1301012UL, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 10,07*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 8,298*
€ 10,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,478*
€ 11,27882
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 8,298*
€ 9,87462
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 263,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.