Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7202118
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     61116-4
EAN/GTIN:
     5059040577381
Suchbegriffe:
7202118
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.9mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Nur für den Einsatz in kommerziellen Mate-N-Lok Gehäusen. Stift- und Buchsenkontakte für Steckverbinder TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK. Eine Serie von Stift- und Buchsen-Crimpkontakten für den Einsatz in den kommerziellen Steckverbindergehäusen MATE-N-LOK, 2,54 mm. Diese Stift- und Buchsenkontakte verfügen über eine Verriegelungslanze für sicheren Halt und sind mit Zinn- oder Goldüberzug sowie in einer Reihe von Drahtgrößenbereichen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.9mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,50*
Zubehör
TE Connectivity
91512-1
ab € 667,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.