Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7200525
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB7TCS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Versorgungsspannung = 28 Vdc
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Steckbar
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 8,9 mm
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 10kHz
Anzeigebereich = 0 → 99999999
Messbereich = 0 → 99999999°C

Stundenzähler – CUB7T. Der Zeitgeber CUB7T zeichnet die Betriebszeit von Maschinen und Ausrüstungen auf. Zeitgeber CUB7T mit 8-stelliger LCD-Anzeige Programmierbar mit Tastatur auf der Vorderseite Integrierte Lithiumbatterie ermöglicht bis zu 7 Jahre ununterbrochenen Normalbetrieb Mit leichtem, stoßfestem Kunststoffgehäuse einschließlich durchsichtigem Sichtfenster Die abgedichtete Frontplatte mit Tasten aus Silikongummi erfüllt die Schutzart IP65 Die Zeitgeber verfügen über Tasten in der Frontplatte zur Rückstellung der Anzeige Optional stehen Einsteck-Anschlussklemmenblöcke zur Verfügung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
28 Vdc
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Steckbar
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
8,9 mm
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
10kHz
Anzeigebereich:
0 → 99999999
Messbereich:
0 → 99999999°C
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, 7200525, Automation, Prozessautomation, Zähler, Red Lion, CUB7TCS1, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,21*
€ 110,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 121,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.