Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .250 Crimpkontaktgehäuse, Nylon, Natur, 1-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7197249
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-735075-6
EAN/GTIN:
     5059040504066
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 1 pol
crimpgehäuse
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Serie = FASTON .250

Best.-Nr. ; 680-2962 680-2962 : Farbe des Inhalts kann abweichen. FASTON-Buchsengehäuse Serie 250, TE Connectivity. Eine Serie von Gehäuse für den Einsatz mit FASTON-Buchsenkontakten der Serie 250.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Serie:
FASTON .250
Weitere Suchbegriffe: 7197249, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 27350756, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.