| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7197072 Herst.-Nr.: 171706-1 EAN/GTIN: 5059040566088 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Nylon Länge = 9.1mm Farbe = Natur Anzahl der Kontakte = 1 Serie = FASTON .250 AMPIP
Best.-Nr. ; 680-2962 680-2962 : Farbe des Inhalts kann abweichen. FASTON-Buchsengehäuse Serie 250, TE Connectivity. Eine Serie von Gehäuse für den Einsatz mit FASTON-Buchsenkontakten der Serie 250. Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Nylon | Länge: | 9.1mm | Farbe: | Natur | Anzahl der Kontakte: | 1 | Serie: | FASTON .250 AMPIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7197072, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 1717061, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings |
| | |
| |