Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHED D-Sub-Gehäuse gewinkelt / gerade, 9-polig, Schwarz, Größe E, aus Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7195666
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     DS-09OF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
D-Sub-Gehäusegröße = E
Gehäuseausrichtung = gewinkelt / gerade
Farbe = Schwarz
Zugentlastung = Ja
Serie = MHED

Gehäuse für Kabelkupplung, D-Steckverbinder, 45°-Einführung. Für den Einsatz bei Gehäusen mit Schiebeverriegelung, siehe Best.-Nr. ; 719-5837 719-5837 , die eine Kabelverbindung von D-Sub-Steckverbindern ermöglichen Einfaches Stecken und Trennen Für gerade und rechtwinklige Kabeleinführungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt / gerade
Farbe:
Schwarz
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHED
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse 9 pol, kunststoffgehäuse, 7195666, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, DS09OF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC09SS-NW
ab € 2,04*
Zubehör
MH Connectors
DBC09SP-NW
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.