Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7193601 Herst.-Nr.: 4008321208668 EAN/GTIN: 4008321208668 |
| |
|
| | |
| Leistung = 33 W Lampensockel = G9 Nennspannung = 240 V Lebensdauer = 2000h Durchmesser = 14mm EU-Energieeffizienzklasse = G
Energiesparende Halogenlampen Halopin® ECO G9. Kompakte G9 Halogenlampen für Netzspannung, kein Trafo erforderlich. Bis zu 20 % Energieersparnis mit UV-Filter (UV-Stopp) Direkter 1:1-Austausch für herkömmliche Osram Halopin® Lampen Zugelassen für den Einsatz in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1 Voll dimmbar Ideal für moderne kompakte Leuchten Weitere Informationen: | | Leistung: | 33 W | Lampensockel: | G9 | Nennspannung: | 240 V | Lebensdauer: | 2000h | Durchmesser: | 14mm | EU-Energieeffizienzklasse: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, leuchtmittel g9 33w, 7193601, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Osram, 4008321208668, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,13* | € 1,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 1,23* | € 1,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,78* | € 2,66* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,44* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|