Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Rot 630 nm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7192468
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-B100SURKW
EAN/GTIN:
     5059041058339
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = Lichtbalken
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 1
Wellenlänge typ. = 630 nm
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 6.1mm
Lichtstärke = 370 mcd
Grundfarbe = Weiß
Verlustleistung = 75mW
Durchlassstrom = 30mA

Kingbright-LED-Lichtleisten 19,05 x 3,81 mm. Diese Kingbright-LED-Lichtleisten haben die Maße 3,81 x 19,05 mm. Sie sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung mit hohem Kontrast beim Ein-/Ausschalten. Erhältlich in einer Reihe von verschiedenen Farben mit einem oder zwei Segmenten.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Lichtbalken
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
1
Wellenlänge typ.:
630 nm
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
6.1mm
Lichtstärke:
370 mcd
Grundfarbe:
Weiß
Verlustleistung:
75mW
Durchlassstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 7192468, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KBB100SURKW, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.