Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoyles Alarmanlage, Netzbetrieb, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hoyles Alarmanlage, Netzbetrieb, 240V
Hoyles Alarmanlage, Netzbetrieb, 240V
Artikel-Nr.:
     108EL-7190863
Hersteller:
     Hoyles
Herst.-Nr.:
     A600LKITM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Stromversorgung = Netzbetrieb
Versorgungsspannung = 240V
Alarm Typ = Panik-Taster

1 x A600L Aidalarm-Controller, Netzbetrieb 1 x S1600-Zugschnur mit Bestätigungs-LED 1 x Lab35107 Zugschnur-Anleitungsschild mit Blindenschrift 1 x S1708A Aidalarm-Rückstelltaste mit Bestätigungs-LED, Signalgeber und Blindenschrift 1 x S1778A Aidalarm-Leuchte und -Signalgeber für Montage über der Tür 6 x AA Standby-Batterien. Hoyles Pull-Cord-Personen-Alarmkit für Menschen mit Behinderungen. Wir stellen vor: Hoyle-Pull-Cord-Personenalarm mit Netzversorgung. Dieses fantastische Alarm System ist eine äußerst wichtige Ergänzung für jeden zu Hause, der zusätzliche Sicherheit benötigt, wenn sofortige oder Notfallhilfe erforderlich ist. Dieses Alarm System kann einen akustischen und Visual Alarm erzeugen, wenn das Kabel gezogen wird, und verfügt über ein batteriebetriebenes Standby-System, selbst wenn die Stromversorgung ausfällt, was es zu einer ausfallsicheren Lösung für jeden zu Hause macht, wenn er anfällig, deaktiviert oder alt ist, und bietet Sicherheit für Familienmitglieder und Pfleger. Eigenschaften und Vorteile:. Die Alarmeinheit ist vollständig DDA- und BS8300-konform und wird über das Stromnetz versorgt. Im Lieferumfang sind außerdem Standby-Batterien enthalten, die für zusätzliche Sicherheit sorgen Das Gerät verfügt außerdem über vier auswählbare Warntöne sowie eine akustische und Visual Signalisierung, wenn der Alarm mit dem Deckenzugkabel aktiviert wird Das System verfügt außerdem über einen Controller mit piezo-Signalgeber mit hoher Leistung sowie eine akustische Visual Detection über der Tür Im Lieferumfang ist ein Aufkleber mit Zugschnur und Blindenschrift enthalten Die Reset-Taste verfügt über eine LED, einen Signalgeber und Brailleanweisungen Das Gerät verfügt über einen Relaisausgang und optionale Anruftasten für einen weiteren flexiblen Einsatz. Anwendungen:. Ein persönlicher Alarm ist ein Gerät, das auf verschiedene Weise aktiviert werden kann, um ein Signal auszulösen, das ein Familienglied, einen Pfleger oder die Rettungsdienste darauf aufmerksam macht, dass es einen Grund für Not und eine sofortige Hilfe geben kann. Persönliche Alarme können tragbare Alarme sein, die als Halskette oder am Handgelenk an Ihrer Person getragen werden und ein Notsignal auf Knopfdruck senden können, während andere im Haus angebracht werden können und durch Ziehen eines Kabels oder Drücken einer Alarmtaste aktiviert werden können, um eine akustische Warnung zu geben oder ein Notsignal für sofortige Hilfe zu senden. Einige Alarmgeräte haben die ability, auch Notfallkontakte wie Pfleger oder Nachbarn zu rufen sowie einen Alarm auszulösen, was besonders nützlich ist. Sie sind unverzichtbare Gegenstände für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen sowie für Menschen mit Behinderungen, die wissen müssen, dass sie in ihrem eigenen Zuhause sicher sind. Ist diese Einheit einfach zu installieren?. Das System ist einfach einzurichten und einfach genug, um von einer Person installiert zu werden, die Erfahrung mit der Installation von elektrischen Geräten oder der Arbeit mit elektrischen Leitungen hat. Es ist nicht von entscheidender Bedeutung, dass ein Elektriker dieses Gerät installiert. Es wird jedoch empfohlen, wenn Sie wenig oder gar keine Erfahrung mit der elektrischen Verkabelung und Installation haben.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
240V
Alarm Typ:
Panik-Taster
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Piezotaster, hoyles alarmanlage, alarmanlage, 7190863, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Hoyles, A600LKITM, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.