Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Positive Lock .250 Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon, B 6.35mm, Natur, 2-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7188176
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926521-1
EAN/GTIN:
     5059040364646
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
crimpgehäuse 2 pol
steckergehäuse 2-polig
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 2
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = Positive Lock .250

Steckverbinderkontakte Positive Lock, TE Connectivity – Serie MK I 250. Eine Serie von Steckverbindergehäusen der Serie MK I 250 von Positive Lock sowohl für Flachstecker als auch Buchsen-Crimpanschlussklemmen mit einer Steckflächenabmessung von 6,35 mm. Die Steckverbindergehäuse der Serie MK I 250 von Positive Lock verfügen über Polyamid-6.6-Gehäuse mit einer Nennleistung von 94 V-0 oder 94 V-2 und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Details siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
2
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
Positive Lock .250
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 7188176, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 9265211, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
927854-7
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.