Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 202A1 Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpftülle, Ø 16.5mm Ø 16.5mm, kleberbeschichtet, Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7183042
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202A111-25/86-0
EAN/GTIN:
     5059040559301
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Typ = Schrumpftülle
Innendurchmesser 1 = 16.5mm
Innendurchmesser 2 = 16.5mm
Kleberbeschichtet = Ja
Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser 1 = 7.9mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 3.8mm
Serie = 202A1

Vorbeschichtet, ohne Lippe – Serie 202A1
Weitere Informationen:
Typ:
Schrumpftülle
Innendurchmesser 1:
16.5mm
Innendurchmesser 2:
16.5mm
Kleberbeschichtet:
Ja
Material:
Flüssigkeit resistentes Elastomer
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser 1:
7.9mm
Schrumpfdurchmesser 2:
3.8mm
Serie:
202A1
Weitere Suchbegriffe: 7183042, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, 202A11125860, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,85*
€ 18,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,53*
€ 19,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,88*
€ 24,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.