| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7182578 Herst.-Nr.: 1-332056-0 EAN/GTIN: 5059040558151 |
| |
|
| | |
| Serie = COAXICON Zur Verwendung mit = Subminiatur-Leiterplattenbuchse Nennstrom = 13A Länge = 0.25mm Kontaktbeschichtung = Nickel Betriebsspannung = 250 V ac Kontaktmaterial = Zinklegierung Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +125°C
COAXICON Kontakte. Eine Aderendhülse ist erforderlich (Serie 332056). Weitere Informationen: | | Serie: | COAXICON | Zur Verwendung mit: | Subminiatur-Leiterplattenbuchse | Nennstrom: | 13A | Länge: | 0.25mm | Kontaktbeschichtung: | Nickel | Betriebsspannung: | 250 V ac | Kontaktmaterial: | Zinklegierung | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7182578, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 13320560, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 130 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,26* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,87* | € 1,53* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,08* | € 1,67* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,80* | € 1,70* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,61* | € 32,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|