Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Axicom P1 Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 1-poliger Schließer, 1.25A, 125V ac / 120V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Axicom P1 Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 1-poliger Schließer, 1.25A, 125V ac / 120V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-7181923
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23101D 107A201
EAN/GTIN:
     5059040463448
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1,25 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 120V dc
Serie = Axicom P1
Länge = 15.4mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 15.4 x 11.5 x 10mm
Anschluss Typ = SMD
Anzahl der Pole = 1
Schaltleistung AC max. = 62,5VA

Serie W11. Schaltrelais für max. 1 A Schaltstrom Kontaktwerkstoff: AgPd Vollgekapselt Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit Schaltspannung: 24 Vdc, 125 Vac Abmessungen (mm): 11,5 x 10,5 x 15,5 Stiftlänge: 3,5 mm Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Best.-Nr. ; 256-1131 256-1131 und ; 256-1147 256-1147 mit asymmetrischer Anschlussbelegung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1,25 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
120V dc
Serie:
Axicom P1
Länge:
15.4mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
15.4 x 11.5 x 10mm
Anschluss Typ:
SMD
Anzahl der Pole:
1
Schaltleistung AC max.:
62,5VA
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 7181923, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23101D107A201, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,21*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.