Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity W11 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 3A 12V dc Spule / 206mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity W11 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 3A 12V dc Spule / 206mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7181890
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1422037-2
EAN/GTIN:
     5059040492394
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 3A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 120V dc
Länge = 15.5mm
Spulenwiderstand = 700Ω
Spulenleistung = 206mW
Höhe = 11.5mm
Schaltleistung AC max. = 360VA

Serie W11. Schaltrelais für max. 1 A Schaltstrom Kontaktwerkstoff: AgPd Vollgekapselt Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit Schaltspannung: 24 Vdc, 125 Vac Abmessungen (mm): 11,5 x 10,5 x 15,5 Stiftlänge: 3,5 mm Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Best.-Nr. ; 256-1131 256-1131 und ; 256-1147 256-1147 mit asymmetrischer Anschlussbelegung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
3A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
120V dc
Länge:
15.5mm
Spulenwiderstand:
700Ω
Spulenleistung:
206mW
Höhe:
11.5mm
Schaltleistung AC max.:
360VA
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, te connectivity printrelais, 7181890, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, 14220372, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,11*
€ 6,26*
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 6,46*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 8,50*
1 Tag
475
€ 14,99*
ab € 3,29*
€ 8,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,24*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.