Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HF-Relais 1028Ω Leiterplattenmontage, 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7181840
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1462050-4
EAN/GTIN:
     5059040495982
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 3 ghz
hf-relais 12v
Spulenwiderstand = 1028Ω
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR = 1.45 @ 900MHz
Impedanz = 50 Ω, 75Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktspannung = 220 V dc, 250V ac
Spulenleistung = 140mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperatur min. = -55°C

Hochfrequenzausführung, Serie HF3. Hochfrequenz-Relais für 50-Ohm-Systeme. 1-polige SMD-Konfiguration mit Kunststoffabdichtung, mit monostabiler oder bistabiler Spule. Frequenzbereich DC bis 3 GHz Impedanzmodelle (50 und 75 Ω) erhältlich Leistungsaufnahme (Spule): 140 mW Abmessungen (L x B x H): 14,6 x 7,2 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
1028Ω
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR:
1.45 @ 900MHz
Impedanz:
50 Ω, 75Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktspannung:
220 V dc, 250V ac
Spulenleistung:
140mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: hf-relais, 7181840, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, 14620504, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.