Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7179162 Herst.-Nr.: 87 EAN/GTIN: 7314150005406 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüsselmm Gesamtlänge = 770 mm Grifftyp = Kunststoff Finish = phosphatiert Material/Stoff = Legierungsstahl
ISO 6787, DIN 3117 Form, ASME B107.8M - 1996 und BS 6333. Phosphatierter Schraubenschlüssel von Bahco in robuster Ausführung. Wärmebehandelter, verstellbarer, phosphatierter Schraubenschlüssel in robuster Ausführung für industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Hochleistungs-Stahllegierung Bei Modell 31 um 15 ° und bei den Modellen 86 und 87 um 22,5 ° geneigter Kopf Die 31er Modelle enthalten eine nach links und rechts vorwärts drehende Schraube Starker einteiliger Griff und quadratischer Bereich mit Federkraftanschluss Konische Backen 15-Grad-Kopfwinkel ohne hervorstehenden Schaft, wenn offen Gerändelte Stellmutter präzisionsgehärtet und gegen Korrosion behandelt Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Rollgabelschlüsselmm | Gesamtlänge: | 770 mm | Grifftyp: | Kunststoff | Finish: | phosphatiert | Material/Stoff: | Legierungsstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel schlüsselweite 85mm, 7179162, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Bahco, 87, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,56* | € 303,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,00* | € 310,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,83* | € 310,40* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,13* | € 314,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 275,63* | € 320,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|