Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 11/16 Zoll, SW 11/16Zoll Ring-Maulschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7178793
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1952Z-11/16
EAN/GTIN:
     7314151057558
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe = 11/16Zoll
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gesamtlänge = 220 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom
Größe = 11/16 Zoll

DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738. Abgewinkelter Gabel-Ringschlüssel von Bahco, Serie 1952. Gabel-Ringschlüssel von Bahco (Serie 1952) sind hochwertige Werkzeuge aus einer Stahllegierung mit Vanadium Extra. Bei der Herstellung steht Qualität im Mittelpunkt, um eine lange Lebensdauer und sichere Wartung zu gewährleisten. Geeignet für besonders hohe Beanspruchung.. Eigenschaften und Vorteile: Offset-Kombischlüssel Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 Material: Hochleistungs-Stahllegierung Gabelwinkel von 15 ° mit einem schlankeren Kopf für bessere Zugänglichkeit Motorstarterprofil mit 12 Kanten verlängert die Lebensdauer von Schrauben und Muttern Winkel von 15 ° am Ringende, um Platz für den Fingerknöchel zu lassen und für bessere Griffigkeit zu sorgen Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe:
11/16Zoll
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gesamtlänge:
220 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom
Größe:
11/16 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt 1 1/16, gabelringschlüssel (zoll), ratschenringmaulschlüssel bahco, 7178793, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 1952Z1116, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,82*
€ 24,44*
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 27,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,22*
€ 27,23*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 35,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.