Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Gehäuse Gerade, 9-polig, Größe E, aus Kunststoff metallisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7174631
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5745854-3
EAN/GTIN:
     5059040557918
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
D-Sub-Gehäusegröße = E
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = AMPLIMITE

Verriegelungsschrauben müssen separat bestellt werden. Geschirmte Steckergehäuse sind nicht für Steckergehäuse mit selbsthaltenden Muttern geeignet. D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE, Serie HDE, geschirmtes Steckergehäuse HDP RFI/EMI mit geradem Ausgang. Zweischalige gegen RFI/EMI abgeschirmte Steckergehäuse-Sortimente AMPLIMITE mit geradem Ausgang oder Kabelklemmen mit Abschirmungen aus Druckguss oder metallbeschichtetem Kunststoff für den Einsatz mit D-Sub-Steckverbindern der Serie HDE mit Metallgehäuse und HDP mit Metallgehäuse (nur verzinnt) für Kabelmontage. Diese zweischaligen gegen RFI/EMI abgeschirmten Steckergehäuse-Sortimente der Serie AMPLIMITE mit geradem Ausgang sind für eine Reihe von Gehäusegrößen und Kabeldurchmesser geeignet, Details siehe Tabelle. Teilnummern 5745171-x , 5745172-x , 5747173-x , 5745174-x und 5745175-x besitzen Abschirmungen aus Zinklegierung mit Glanznickel-über-Glanzkupfer-Beschichtung. Teilnummern 5745854-x , 5747099-x , 5745833-x , 5747100-x und 5748677-x besitzen Abschirmungen aus Thermoplast mit Nickel-über-Kupfer-Beschichtung. Jedes Sortiment verfügt außerdem über 4-40-Linsenkopfschrauben aus verzinktem Edelstahl, Sechskantmuttern und 4-40-Befestigungsschrauben. Best.-Nr. ; 680-9355 680-9355 wird außerdem mit 4 Tüllen geliefert. Aderendhülsen siehe Best.-Nr. ; 718-0730 718-0730 , ; 745-5791 745-5791 und ; 680-9383 680-9383 (typisch). Zweiteiliger Schnappverschluss siehe Best.-Nr. ; 450-9321 450-9321
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
AMPLIMITE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 7174631, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57458543, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
238
€ 14,99*
ab € 3,80*
€ 9,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,52*
€ 9,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5205980-1
ab € 1,49*
Zubehör
TE Connectivity
206509-1
ab € 0,286*
Zubehör
TE Connectivity
745779-2
ab € 1,22*
Zubehör
TE Connectivity
5745647-1
ab € 5,38*
Zubehör
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,11*
Zubehör
TE Connectivity
5745563-1
ab € 1,33*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.