Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss, Raster 13.5mm 16 mm² / 76A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss, Raster 13.5mm 16 mm² / 76A
Artikel-Nr.:
     108EL-7167352
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTSOS435/12BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
camdenboss lüsterklemme
Nennstrom = 76A
Drahtgröße = 16 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = POLYPROPYLEN
Betriebsspannung = 450 V ac
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +110°C

Easy Break Klemmenleiste. Kann leicht für die erforderliche Polanzahl gekürzt werden Keine Grate an den Bruchstellen Keine Werkzeuge zum Schneiden auf Länge erforderlich Geformt in Schwarz selbstverlöschendes PA6 nach UL94-V2 Ausgeliefert mit Schrauben in oberer Position 12-polig Halogenfrei
Weitere Informationen:
Nennstrom:
76A
Drahtgröße:
16 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
POLYPROPYLEN
Betriebsspannung:
450 V ac
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: 7167352, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CTSOS43512BK, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1867832
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.