Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss, Raster 10mm 6 mm² / 41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7167349
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTSOS433/12BK/RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
camdenboss lüsterklemme
Nennstrom = 41A
Drahtgröße = 6 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = POLYPROPYLEN
Betriebsspannung = 450 V ac
Kabelquerschnitt = 6mm²
Betriebstemperatur max. = +110°C

Easy Break Klemmenleiste. Kann leicht für die erforderliche Polanzahl gekürzt werden Keine Grate an den Bruchstellen Keine Werkzeuge zum Schneiden auf Länge erforderlich Geformt in Schwarz selbstverlöschendes PA6 nach UL94-V2 Ausgeliefert mit Schrauben in oberer Position 12-polig Halogenfrei
Weitere Informationen:
Nennstrom:
41A
Drahtgröße:
6 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
POLYPROPYLEN
Betriebsspannung:
450 V ac
Kabelquerschnitt:
6mm²
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: 7167349, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CTSOS43312BKRS, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1867848
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.