Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss, Raster 12mm 10 mm² / 57A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss, Raster 12mm 10 mm² / 57A
CAMDENBOSS , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss, Raster 12mm 10 mm² / 57A
Artikel-Nr.:
     108EL-7167343
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTSOS434/12BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
camdenboss lüsterklemme
Nennstrom = 57A
Drahtgröße = 10 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = POLYPROPYLEN
Betriebsspannung = 450 V ac
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +110°C

Easy Break Klemmenleiste. Kann leicht für die erforderliche Polanzahl gekürzt werden Keine Grate an den Bruchstellen Keine Werkzeuge zum Schneiden auf Länge erforderlich Geformt in Schwarz selbstverlöschendes PA6 nach UL94-V2 Ausgeliefert mit Schrauben in oberer Position 12-polig Halogenfrei
Weitere Informationen:
Nennstrom:
57A
Drahtgröße:
10 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
POLYPROPYLEN
Betriebsspannung:
450 V ac
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: 7167343, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CTSOS43412BK, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 3,50*
1 Tag
83
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 3,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1867854
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.