Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apex Operationsverstärker Hochspannung SMD PSOP, einzeln typ. 300 V, biplor typ. ±150V, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7165955
Hersteller:
     APEX
Herst.-Nr.:
     PA78DK
EAN/GTIN:
     5059045961130
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Hochspannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 20
Versorgungsspannung einzeln typ. = 300 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±150V
Flankensteilheit typ. = 350V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 120 dB
Höhe = 3.4mm

Leistungs-Operationsverstärker, APEX
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Hochspannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
20
Versorgungsspannung einzeln typ.:
300 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±150V
Flankensteilheit typ.:
350V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
120 dB
Höhe:
3.4mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, operationsverstärker apex, comparator, 7165955, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Apex, PA78DK, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.