Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 4 KB TSSOP 14-Pin 32MHz 512 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 4 KB TSSOP 14-Pin 32MHz 512 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-7154321
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1824-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040185203
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 512 KB
Anzahl der PWM-Einheiten = 4 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ = Flash

PIC16F1824/1828 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1824/1828-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 8 MIPS, 7 KB Programmspeicher, 256 Byte RAM und Daten-EEPROM von 256 Byte. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 12 E/A-Stifte - PIC16F1824 18 E/A-Stifte - PIC16F1828 XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 12-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1824 mit 8 Kanälen, PIC16F1828 mit 12 Kanälen mTouchTM Modul mit kapazitivem Sensor - PIC16F1824 mit 8 Kanälen, PIC16F1828 mit 12 Kanälen Zwei Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Zwei ECCP-Module (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) Drei Operationsverstärker - PIC16F1789 Zwei Operationsverstärker - PIC16F1788 Zwei Komparatoren Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR) SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
512 KB
Anzahl der PWM-Einheiten:
4 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 7154321, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1824IST, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.