Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7147446
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MC33174DT
EAN/GTIN:
     5059042559187
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 2V/µs
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 4mm

MC3317x, Niedriger Energieverbrauch vs. Geschwindigkeit, Operationsverstärker. Der MC3x172 (zweifach) und der MC3x174 (vierfach) sind bipolare Operationsverstärker. Gutes Verbrauch/Geschwindigkeit-Verhältnis: 200 μA/Amp (2,1 MHz, 2 V/μs) Großer Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich Einzelnetzteilbetrieb von +4 V bis +44 V Stift-zu-Stift-kompatibel mit Standard-Zweifach-Operationsverstärkern
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
2V/µs
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 7147446, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, MC33174DT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,884*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 2,20*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 12,41*
€ 22,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.