Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD TSSOP, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7147406
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM324PT
EAN/GTIN:
     5059042558326
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 4.4mm

LM124, LM224, LM324, Vierfach-Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und geringem Eingangsruhestrom. Die Operationsverstärker LM124, LM224 und LM324 bestehen aus vier unabhängigen Stromkreisen mit hoher Verstärkung mit intern implementierter Frequenzkompensation. Große Verstärkungsbandbreite: 1,3 MHz Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst Masse Große Spannungsverstärkung: 100 dB Niedriger Versorgungsstrom pro Verstärker: 375 μA Einzelnes Netzteil: +3 V bis +30 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 7147406, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM324PT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.