Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF CY Steuerkabel, 7-adrig x 2,5 mm² Rot, 50m, 13 AWG ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7142322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046024
EAN/GTIN:
     5059039227518
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = ÖLFLEX HEAT 180 SiHF
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = CY
Mantelfarbe = Rot
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 12.6mm
Mantelmaterial = Silikon
Standards = CE
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei

Olflex® Heat 180 SiHF Silikonkabel. Das Silikonkabel Ölflex Heat 180 SiHF von LAPP ist ein Leistungs- und Steuerkabel, das für Anwendungen ausgelegt ist, bei denen ein großer Betriebstemperaturbereich erforderlich ist. Dieses Kabel bietet eine Aderisolierung und eine Ummantelung aus Silizium und kann in Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden, bei denen herkömmliche Kabel nach kurzer Zeit brüchig werden. Dieses wärmebeständige Kabel ist auch halogenfrei und gibt beim Verbrennen weniger korrosive Gase ab, sodass es ideal für Umgebungen ist, in denen der Schutz der Menschen und des Eigentums von höchster Bedeutung ist. Das Ölflex-Silikon-Netzkabel ist eine vielseitige Lösung für das Kabelmanagement in anspruchsvollen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Halogenfrei nach IEC 60754-1 Verringerte Rauchdichte Betriebstemperaturbereich von –50 °C bis +180 °C Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pflanzliche und tierische Fette sowie Chemikalien Anwendungen Obwohl das Silikonkabel Ölflex Heat 180 SiHF sich für mehrere Zwecke eignet, ist es durch die hohe Temperaturbeständigkeit ideal für Anwendungen wie z. B.: Stahlwerke Industrieöfen Bäckereigeräte Solarien Beleuchtung Zubehör Ölflex Strom- und Steuerkabel von Lapp sollten mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Daher bietet Lapp z. B. eine Reihe von zuverlässigen und leicht zu installierenden Kabelverschraubungen, wie zum Beispiel die Serie Skintop SHV-M FKM. 664-4410 664-4410 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M12-Kabelverschraubung für 3,8 bis 4,8 mm Kabeldurchmesser 664-4417 664-4417 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M16-Kabelverschraubung für 5,8 bis 6,8 mm Kabeldurchmesser 664-4426 664-4426 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M20-Kabelverschraubung für 5,8 bis 6,8 mm Kabeldurchmesser 664-4429 664-4429 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M20-Kabelverschraubung für 6,8 bis 8,8 mm Kabeldurchmesser 664-4423 664-4423 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M20-Kabelverschraubung für 8,5 bis 10,8 mm Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
CY
Mantelfarbe:
Rot
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
12.6mm
Mantelmaterial:
Silikon
Standards:
CE
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf 7 x 2,5mm², alarmkabel, datenkabel 50m, 7142322, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 0046024, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,88*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 11,4576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 679,98*
€ 809,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 670,37*
€ 797,74
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 644,86*
€ 767,38
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 601,93*
€ 716,30
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 572,88*
€ 681,73
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
ESD-SR-250H
ab € 7,47*
Zubehör
Lapp Kabel
52105480 & 52032625
ab € 130,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.