Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELT Vorschaltgerät Elektronisch 14 W, 18 W / 110 → 260 V Fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELT Vorschaltgerät Elektronisch 14 W, 18 W / 110 → 260 V Fluoreszierend
Artikel-Nr.:
     108EL-7141420
Hersteller:
     ELT
Herst.-Nr.:
     BE 218-4-UN
EAN/GTIN:
     5059045942382
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t8
vorschaltgerät t8
vorschaltgerät
Leistung = 14 W, 18 W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = T8
Lampentyp = Fluoreszierend
Nennspannung = 110 → 260 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 220 mm
Breite = 40 mm
Höhe = 28mm
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
EU-Energieeffizienzklasse = A2

Elektronische Vorschaltgeräte, 100 V bis 260 V, für T8-Leuchtstoffröhren. Integrierte Multi-Spannungs-Vorschaltgeräte Klasse I für T8-Röhren. Vielseitige Multi-Spannungsfestigkeit (100 bis 260 V), daher auch geeignet für 110-V-Baustellenbeleuchtungs-Anwendungen. Zündung mit Vorwärmung in Kathoden für lange Lebensdauer der Lampe ohne Blitze und Flackern Beständige Gesamtleistung und stabilisierter Lichtstrom Hochfrequenzfunktion Hohe Energieeffizienz Korrigierte stroboskopische Wirkung Ermöglicht den Einsatz von Leuchten der Klasse I und II ohne Abschirmung zum Erden der Leuchten Überspannungsschutz 350 V ac (2 Stunden) Schnellanschluss-Steckverbinder mit Befestigungsfeder. Rundleiterbereich: 0,5 - 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W, 18 W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
T8
Lampentyp:
Fluoreszierend
Nennspannung:
110 → 260 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
220 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
28mm
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
EU-Energieeffizienzklasse:
A2
Weitere Suchbegriffe: 7141420, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, ELT, BE2184UN, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.