Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 15 V, biplor typ. ±3 V, ±5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 15 V, biplor typ. ±3 V, ±5 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7141133
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS912IDT
EAN/GTIN:
     5059042118131
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ. = 0.8V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm

TS912, TS912A, TS914, TS914A, Operationsverstärker mit niedriger Leistungsaufnahme, mit CMOS-Eingängen. Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Betrieb mit einfacher (oder zweifacher) Versorgung von 2,7 V bis 16 V Geringer Eingangs-Vorspannungsstrom: typischerweise 1 pA Geringe Eingangs-Offsetspannung: max. 5 mV (Güte A) Spezifiziert für 600-Ω- und 100-Ω-Lasten
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ.:
0.8V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 7141133, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TS912IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.