Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM339D, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL 1.3μs 4-Kanal SOIC 14-Pin 2 → 36 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7140811
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM339D
EAN/GTIN:
     5059042561135
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren stmicroelectronics
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 → 36 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.65mm
Länge = 8.75mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
Spannungsverstärkung typ. = 200 V/mV

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 → 36 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.65mm
Länge:
8.75mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.65mm
Spannungsverstärkung typ.:
200 V/mV
Weitere Suchbegriffe: comparator, 7140811, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, LM339D, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,25*
€ 89,5475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,69*
€ 87,6911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,72*
€ 80,5868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,33*
€ 68,2227
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,94*
€ 64,1886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,44*
€ 61,2136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,23*
€ 55,0137
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.