Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7140802
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM324ADT
EAN/GTIN:
     5059042557893
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Rail to Rail = Nein
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.65mm

LM124, LM224, LM324, Vierfach-Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und geringem Eingangsruhestrom. Die Operationsverstärker LM124, LM224 und LM324 bestehen aus vier unabhängigen Stromkreisen mit hoher Verstärkung mit intern implementierter Frequenzkompensation. Große Verstärkungsbandbreite: 1,3 MHz Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst Masse Große Spannungsverstärkung: 100 dB Niedriger Versorgungsstrom pro Verstärker: 375 μA Einzelnes Netzteil: +3 V bis +30 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Rail to Rail:
Nein
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 7140802, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM324ADT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.