Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5
Artikel-Nr.:
     108EL-7140739
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM258DT
EAN/GTIN:
     5059042759730
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 4.9mm

LM158, LM258, LM358, Zweifach-Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und geringem Eingangsruhestrom. Die Operationsverstärker LM158, LM258 und LM358 bestehen aus zwei unabhängigen intern Frequenz-kompensierten Stromkreisen mit hoher Verstärkung. Im linearen Modus umfasst der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich Masse und die Ausgangsspannung kann auch zur Masse schwingen. Für den Betrieb mit einem einzelnen Netzteil Große Gleichspannungsverstärkung: 100 dB Große Bandbreite (Verstärkungsfaktor Eins): 1,1 MHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 7140739, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM258DT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.