Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Entwicklungsplatine, MCPCB, 7 Zellen, für LEDs der Serien Cree XP-C, XP-E und XP-G, LEDs der Serien SSC Z5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED Entwicklungsplatine, MCPCB, 7 Zellen, für LEDs der Serien Cree XP-C, XP-E und XP-G, LEDs der Serien SSC Z5
Artikel-Nr.:
     108EL-7140394
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     282
EAN/GTIN:
     5059045347293
Suchbegriffe:
7140394
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
LED Prototyping Platinen
Typ = MCPCB, 7 Zellen

MCPCB-Sechskantform Leere Platinen. Diese Metallkern-Leiterplatten (MCPCBs) sind Teil der Serie Polymer Optics Modular LED Optics® und passen für Sechskant-Cluster-Optiken. Sie eignen sich für Versuchsaufbauten beim Kunden und die Leuchtmittelherstellung mit Emitter-LED-Geräten.
Weitere Informationen:
Typ:
MCPCB, 7 Zellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree LED
XPGWHT-L1-0000-00G53
ab € 1,45*
Zubehör
Polymer Optics
264
ab € 9,24*
Zubehör
Polymer Optics
263
ab € 9,29*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.