Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar THT InGaN, Sapphire UV-LED 395nm / 20mW, Rund 15° 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7135027
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV3TZ-395-15
EAN/GTIN:
     5059041858250
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 395nm
Strahlstrom = 20mW
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Rund
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, Sapphire
Montage Typ = THT
Abmessungen = 3mm

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Schauen Sie nicht ohne den notwendigen Haut- und Augenschutz auf UV-LEDs, die sich im Betrieb befinden.. UV-LEDs, Serie TZ – UV3TZ. Die UV-LEDs der Serie UV3TZ von Bivar mit enger Toleranz befinden sich in runden 3-mm-Gehäusen (T-1). Sie haben eine wasserklare Linse und strahlen ein lilafarbenes Licht aus. Die UV3TZ-LEDs bieten eine Spitzenwellenlänge von 390–405 nm mit einer engen Toleranz (±2,5 nm). Eine integrierte Zenerdiode bietet Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD). Die Familie UV3TZ bildet einen Teil der UV-LED-Serie TZ. Zu den geeigneten Anwendungen für diese LEDs zählen: industrielle Härtung, Luftreinigung, medizinische/biomedizinische Anwendungen, dermatologische Geräte und Erkennung gefährlicher Materialien.. Eigenschaften der UV-LEDs UV3TV: 3-mm-Gehäuse (T-1) Durchgangsbohrungsmontage Enge Toleranz für Wellenlänge Betrachtungswinkel: 15° oder 30° Chip-Material: InGaN/Sapphire Geringer Stromverbrauch Geringe Stromaufnahme Integrierte Zenerdiode
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
395nm
Strahlstrom:
20mW
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Rund
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, Sapphire
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
3mm
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, bivar uv-led, uv led, uv led bedrahtet, 7135027, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Bivar, UV3TZ39515, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,44*
1
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
LTM-200
ab € 0,113*
Zubehör
Bivar
C-103-SR
ab € 0,0916*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.