Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter, Flach-Linse Klar 4.7 x 4.7 x 7.9mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7134765
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     VLP-250-F
EAN/GTIN:
     5059041028356
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 4.7 x 4.7 x 7.9mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Flach
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

LED-Hohllichtleiter der Serie VLP von Bivar. Die Serie VLP von Bivar umfasst eine Reihe vertikaler SMD-LED-Hochlichtleiter. Diese runden Hohllichtleiter sind erhältlich in einer Vielzahl verschiedener Längen mit flacher oder gewölbter Oberseite. VLP-Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt.. Merkmale der VLP-Hohllichtleiter: Starre Hohllichtleiter für die Platinenmontage für SMD-LEDs Stirnseite mit 3 mm Durchmesser 4,7 mm quadratische Abmessungen Transparentes Polycarbonat
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
4.7 x 4.7 x 7.9mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Flach
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, bivar lichtleiter, led linsen, lichtleiter 1pol, 7134765, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, VLP250F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,491*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,858*
5
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,491*
€ 0,584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,454*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,293*
€ 0,349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.