| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7130928 Herst.-Nr.: 226537-2 EAN/GTIN: 5059040296589 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Kontaktgröße = 16 Anschlussart = Crimp Serie = COAXICON Kontakttyp = Koaxial Länge = 25.78mm Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Montagetyp = Kabelmontage
COAXICON Kontakte. Eine Aderendhülse ist erforderlich (Serie 332056). Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Kontaktgröße: | 16 | Anschlussart: | Crimp | Serie: | COAXICON | Kontakttyp: | Koaxial | Länge: | 25.78mm | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Montagetyp: | Kabelmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7130928, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 2265372, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,05* | € 23,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,32* | € 23,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,38* | € 24,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,46* | € 24,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,22* | € 42,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|