Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 226537-2 226537-2 Koaxial-Stiftkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     102-2250031-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     226537-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
TE Connectivity 226537-2 226537-2 Koaxial-Stiftkontakt 1 St.

Technische Daten:
Kabeltyp (Details): RG 178, RG 1960 · Kontaktoberfläche: Gold (Au) · Weitere technische Daten: Abdichtbar: Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel
Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend)
Kontakttyp: Stift
Montageausrichtung für Leiterplatte: Gerade
Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Kontaktoberfläche:
Gold (Au)
Herst.-Teilenr.:
226537-2
Typ (Hersteller-Typ):
226537-2
Kabeltyp (Details):
RG 178|ツ| RG 1960
Gehäuse-Material:
Messing
Produkt-Art:
Koaxial-Stiftkontakt
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 226537-2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,41*
€ 20,07*
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 23,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 24,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 24,50*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 35,73*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.