Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech CONTI FO-Z Gummi Antriebsriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 1580mm, Scheiben-Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7127638
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     XPA1582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
Länge = 1580mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 1537mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 63mm
Serie = CONTI FO-Z
Material = Gummi
Betriebstemperatur min. = -30°C
Datumslänge = 1582mm

Riemen mit XPZ-, XPA- und XPB-Querschnitt. Hochleistungs-Zahnkeilriemen Bedingt ölbeständig Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C Elektrisch leitfähig (antistatisch) gemäß ISO1813 Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
1580mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
1537mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
63mm
Serie:
CONTI FO-Z
Material:
Gummi
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Datumslänge:
1582mm
Weitere Suchbegriffe: 7127638, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Contitech, XPA1582, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.