Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Guard LCD2 2-Kanal Stand-Alone USV Stromversorgung 360W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7127070
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-UPS INFORMER GUARD LCD2 600 AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = Guard LCD2
Nennleistung = 360W
Scheinleistung = 600VA
Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung = 175 → 300V ac
Montagetyp = Stand-Alone
Überbrückungszeit = 2.5min
Anzahl der Ausgänge = 2
Typ = Line Interactive
Länge = 142mm
Breite = 100mm
Tiefe = 287mm

USV EA Elektro-Automatik GuardDie EA Elektro-Automatik Guard 600 VA Line-interactive-USV ist ideal für den Einsatz zu Hause, in kleinen Laboren und Werkstätten. Die große LCD-Anzeige zeigt den Ladestand, den Akkustand und mehr auf einen Blick an. Er verfügt über einen Aufwärts- und Abwärtswandler mit automatischer Spannungsregelung, Kurzschluss-, Überlast- und Tiefentladungsschutz. Er hat eine kompakte Größe und ist benutzerfreundlich. Hinweis: Bitte beachten Sie aufgrund einer Designänderung, dass die Modelle ab 1000 VA jetzt feste Kabel haben.Eigenschaften und VorteileKann ohne Batterien als AVR verwendet werden Kaltstart- und Energiesparfunktionen Kommunikationsanschluss mit Software Die Eingangs- und Ausgangsspannung wird auf dem LCD-Panel angezeigt Eingangsspannungsbereich zwischen 175 V ac und 300 V ac Intelligentes Batteriemanagement Die Ausgangsspannung beträgt 230 V ac Batteriekapazität: 4,5 Ah Überspannungs-/Unterspannungsschutz Die Nennleistung beträgt 360 W Sanftanlauf für kritische Lasten Telefon-/Fax-/Modemschutz USV-Klassifizierung VI-SY-333 Benutzerfreundliches LCD-Panel Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.ZertifizierungenEn 62040-1 En 62040-2 Ausgelegt für IP20 IEC 62040-3
Weitere Informationen:
Modell:
Guard LCD2
Nennleistung:
360W
Scheinleistung:
600VA
Ausgangsspannung:
230V
Eingangsspannung:
175 → 300V ac
Montagetyp:
Stand-Alone
Überbrückungszeit:
2.5min
Anzahl der Ausgänge:
2
Typ:
Line Interactive
Länge:
142mm
Breite:
100mm
Tiefe:
287mm
Weitere Suchbegriffe: ups 600va, ups, 7127070, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, EA Elektro-Automatik, EAUPSINFORMERGUARDLCD2600AP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.